Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 670x349x432mm,10 Schublade(n),Korpus oxfordblau,Front oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126595
126595
126595
126595
126595
Artikel-Nr.:
     711-126595
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L29A310S639
EAN/GTIN:
     5020073737950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 670 x 349 x 432 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 10 Schublade(n)
  • Schubladen mit Kleinteileablage und Etikettenrahmen
  • Auszüge 100 %
  • mit Bügelgriff
  • passend für DIN A3
  • Unterbau Sockel
  • Korpus in oxfordblau
  • Front in oxfordblau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
MultiDrawer 29er Serie
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
670 mm
Breite:
349 mm
Tiefe:
432 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
10 Stück
Format:
DIN A3
Fronthöhe 51 mm:
10 Stück
Farbe Korpus:
oxfordblau
Farbe Front:
oxfordblau
Auszug:
100 %
Schubladen Ausstattung:
Kleinteileablage, Etikettenrahmen
abschließbar:
nein
Unterbau:
Sockel
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
23.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 10 schubladen, material werkzeugschrank, werkzeugschrank bisley, Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 170,24*
€ 230,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,18*
€ 236,52*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 198,29*
€ 242,55*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,15*
€ 267,02*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 269,17*
€ 326,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,15*
€ 388,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,44*
€ 382,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,19*
€ 359,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.