Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. 9xDIN A4,HxBxT 1005x745x35mm,hoch,Rückwand Metall,Flügeltür,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139067
139067
Artikel-Nr.:
     711-139067
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     USBN5009A4X1000
EAN/GTIN:
     8698473469275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten
  • für den Innenbereich geeignet
  • passend für 9 x DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 1005 x 745 x 35 mm
  • Sichtfläche Höhe x Breite 977 x 717 mm
  • Wand im Hochformat
  • Rückwand aus Metall magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar in weiß
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Acrylglas
  • Rahmen aus Aluminium
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schaukasten, Informations-Schaukasten, Info-Schaukasten, Aushängekasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1005 mm
Höhe Sichtfläche:
977 mm
Breite:
745 mm
Breite Sichtfläche:
717 mm
Tiefe:
35 mm
passend für (Kapazität):
9 x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Ausrichtung:
Hochformat
abschließbar:
ja
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Metall
Material Frontscheibe:
Acrylglas
Farbe Rückwand:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
8.67 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, plakatschaukasten innen, infovitrine, Informations-Schaukasten, Info-Schaukasten, Aushängekasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.