Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürodrehstuhl,Permanentkontakt-Mechanik,m. Armlehnen,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 460-560x480x450mm,Rücken Stoff schwarz,Fußkreuz Stahl,Teppichbodenrolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-139105
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
SI59U G20
EAN/GTIN:
4014296541280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
Permanentkontakt-Mechanik, stufenlos arretierbar
mit höhenverstellbaren Armlehnen
Orthositz mit Bezug aus Stoff (100% Polypropylen) in schwarz
40000 Scheuertouren nach Martindale
Sitzunterstützung durch Body-Balance-Tec®-Gelenk
Sitz Höhe x Breite x Tiefe 460 - 560 x 480 x 450 mm
Vollpolster Rückenlehne
Rückenbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in schwarz
Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
Rücken Höhe 570 mm
Fußkreuz aus Stahl, verchromt
Mit Teppichbodenrolle
Gewicht 20 kg
mit GS-Zeichen
3 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, Interstuhl, Sitness
Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Sitness
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
stufenlos arretierbar
Armlehnen Ausführung:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Orthositz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
Rückenlehne höhen-/tiefenverstellbar
Sitzunterstützung:
Body-Balance-Tec®-Gelenk
Sitzhöhe:
460-560 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
Vollpolster Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Rückenhöhe:
570 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Material Fußkreuz:
Stahl
Oberfläche Fußkreuz:
verchromt
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
20 kg
... >
Sitzmöbel
>
Drehstühle
>
Bürodrehstühle mit Polsterrücken
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
topstar arbeitsdrehstuhl schwarz
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl stoffbezug
,
Büro-Drehstuhl
,
Stuhl
,
Interstuhl
,
Sitness
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 138,45*
€ 165,29*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 139,77*
€ 165,29*
Lager 52NSZ
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 140,03*
€ 165,30*
Lager 690
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,46*
€ 167,83*
Lager 711
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 167,27*
€ 196,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl für niederflorige Teppichböden - bis 6mm Florhöhe, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,53*
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für Hartfußböden, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,00*
Zubehör
Floortex Polycarbonate chair mat, 48 x 60, clear
Floortex
1115223ER
ab € 51,30*
Zubehör
Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,83*
Zubehör
Rollensatz VE 5 Stk, für harte Böden, schwarz, Kunststoff.
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
TOPSTAR Ersatzrolle 6991 für harte Böden schwarz/grau 5 St./Pack.
Topstar
6991
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen