Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 500kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 800x500mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139264
139264
Artikel-Nr.:
     711-139264
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7215
EAN/GTIN:
     4250448501690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
rollcart etagenwagen
Tischwagen
  • Traglast 500 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 500 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Höhe x Länge x Breite 1000 x 850 x 500 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Werkzeugwagen, Tischwagen, Transportwagen, Handwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Material Etage(n):
Holz
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1000 mm
Länge:
850 mm
Breite:
500 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Material Gehäuse:
Stahl
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
rechteckig
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Werkzeugwagen, Transportwagen, Handwagen, Transportgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 231,04*
€ 270,70*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,36*
€ 293,67*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 280,93*
€ 327,01*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 286,01*
€ 331,02*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 287,84*
€ 363,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,02*
€ 393,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,23*
€ 388,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,39*
€ 366,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,01*
€ 340,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.