Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Stehleiter
>
Sprossenstehleiter
>
Artikel
Sprossenstehleiter,Fiberglas,rot,beidseitig,2x4 Sprossen,Holm L 1,32m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ZARGES
icecat
Lager 711
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-139311
Hersteller:
Zarges
Herst.-Nr.:
41261
EAN/GTIN:
4003866412617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Sprossenstehleiter
aus Fiberglas in rot
Aufstieg beidseitig
Geeignet für chemische und pharmazeutische Industrie
Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC)
2 x 4 rutschsicher profilierte Sprossen
Holmlänge 1,32 m
Sprossen Tiefe 30 mm
Sprossen-Holm-Verbindung mit Klemmbuchsen
Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
rutschfeste Leiterfüße am Holmende
belastbar bis 150 kg
Gewicht 7,5 kg
Gemäß DIN EN 131
10 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter
Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Sprossenstehleiter
Material:
Fiberglas
geeignet für (Branche/Bereich):
chemische und pharmazeutische Industrie
geeignet für (Anwendung):
Arbeiten unter Spannung
Nutzung:
beidseitig
Länge Holm:
1.32 m
Sprossen Anzahl:
2 x 4
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
mit Klemmbuchsen
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Farbe:
rot
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschfeste Leiterfüße
belastbar bis:
150 kg
Norm:
DIN EN 131
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
7.5 kg
... >
Spezial-Leitern
>
Fiberglasleitern
>
Stehleitern
Weitere Suchbegriffe:
Haushaltsleiter
,
Klappleiter
,
Kombileiter
,
Mehrzweckleiter
,
Mehrzweckleitern
,
Universalleiter
,
Vielzweckleiter
,
Sprossen-Stehleiter
,
Sprossenleiter
,
Sprossenstehleiter
,
Stufen-Stehleiter
,
Stufenleiter
,
Stufenstehleiter
,
zarges stufen-stehleiter 4 stufen
,
alu-leiter
,
alu-leiter zarges
,
Leiter
,
Leiter und Gerüst
,
Stehleiter
,
Sprossen-Leiter
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,02*
€ 452,73*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,92*
€ 452,73*
Lager 4682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,95*
€ 459,32*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,43*
€ 498,48*
Lager 711
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 561,73*
€ 630,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,33*
€ 750,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,08*
€ 741,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,95*
€ 729,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,19*
€ 709,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,73*
€ 668,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen