Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Lenkrolle,Tragl. 700kg,Kunststoff,ØxB 200x50mm,Edelstahlrollenlager,Felge Kunststoff,Platte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-139500
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
HS100.B14.200
EAN/GTIN:
4021885114497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle
Traglast 700 kg
Bereifung Kunststoff
Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
Nabe mit Edelstahlrollenlager
Felge aus Kunststoff
Felge ohne Fadenschutz
Gehäuse aus Edelstahl
Befestigung mit Platte, Länge x Breite 132 x 110 mm
Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 12 mm
Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig, Ausladung 61 mm
Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Tragrolle, Fördertechnik, Apparaterolle, Lenkrolle, Edelstahl-Rad
Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
700 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Edelstahlrollenlager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Schwenklager:
Kugelbahn, zweireihig
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Höhe:
242 mm
Breite Rad:
50 mm
Ausladung:
61 mm
Länge Platte:
132 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x80 mm
Durchmesser Schraubloch:
12 mm
Gewicht:
2.79 kg
... >
Räder und Rollen
>
Räder und Rollen ab 600 kg Traglast
>
Polyamid-Rollen
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlastlenkrolle
,
Schwerlastrad Lenkrolle
,
Schwerlastrolle
,
Transportgeräte-Rolle
,
Transportgeräterolle
,
bs rollen 200 mm lenkrolle
,
schwerlastrollen lenkrollen
,
schwerlastrolle
,
Rad
,
Rolle
,
Tragrolle
,
Fördertechnik
,
Apparaterolle
,
Edelstahl-Rad
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 69,84*
€ 87,99*
Lager 4682
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 70,35*
€ 88,00*
Lager 6C8MS
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,58*
€ 90,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,24*
€ 97,00*
Lager 711
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 111,72*
€ 136,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen