Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatten,f. Telefonschwenkarm,HxBxT 15x258x260mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139670
139670
Artikel-Nr.:
     711-139670
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h5880 104
EAN/GTIN:
     4011028009414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Telefonarm Erweiterungsplatten
telefonarm erweiterungsplatten
Erweiterungsplatten für Telefonschwenkarm
  • Höhe x Breite x Tiefe 15 x 258 x 260 mm
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Telefonträger, Schreibtischbefreier, Ablage, Ablageboard, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Telefonschwenkarm, Telefon-Schwenkarm

Weitere Informationen:
Bürohelfer:
Zubehör
Zubehör für:
Telefonschwenkarm
Höhe:
15 mm
Breite:
258 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Telefonträger, Schreibtischbefreier, Ablage, Ablageboard, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Telefonschwenkarm, Telefon-Schwenkarm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,99*
€ 7,76*
€ 5,50*
ab € 4,41*
€ 7,76*
3 Tage
15
€ 5,50*
ab € 5,57*
€ 8,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,50*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 13,41*
€ 19,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5024004
ab € 15,77*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020004
ab € 39,74*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020104
ab € 55,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.