Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Telefonarm
>
Artikel
Tele-Rail-Tragarm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-h5024004
Hersteller:
Hansa by styro
Herst.-Nr.:
h5024004
EAN/GTIN:
4011028009186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
Tele-Rail-Tragarm, schwarz
Produktdetails:
für mehr freien Platz auf dem Schreibtisch
geeignet für Telefone, Faxgeräte, Notebooks, Tischrechner etc.
Tragplatte quer oder längs montierbar
mit Erweiterungsplatten-Set erweiterbar
inkl. Universalzwinge (20 – 72 mm Spannweite)
Tragkraft: 3 kg
Tragplatte: 18,5 x 26 cm
Ausladung: 15 – 53 cm
Höhe über Tisch: 14 cm
Aktionsradius: 360°
Gerätehalterung: Haftwürfel
... >
Styro
>
Schreibtischartikel
>
Schreibtischbefreier
Weitere Suchbegriffe:
Telefonschwenker
,
telefon schwenkarm schwarz
,
telefon schwenkarm
,
Tragarm
,
Schwenkarme
,
Schreibtischbefreier
,
Telefonhalter
,
Telefonablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erweiterungsplatten, schwarz
Hansa by styro
h5880104
ab € 4,41*
Ähnlich
Tele-Swing Telefonträger, lichtgrau
Hansa by styro
h5023002
ab € 37,87*
Ähnlich
Telefonschwenkarm TSA 5020 mit Tragplatte 18,5 cm lichtgrau
Hansa by styro
h5020002
ab € 39,82*
Ähnlich
Telefonschwenkarm TSA 5020 mit Tragplatte 18,5 cm schwarz
Hansa by styro
h5020004
ab € 39,93*
Ähnlich
Telefonschwenkarm TSA 5020 mit Tragplatte 35,9 cm lichtgrau
Hansa by styro
h5020102
ab € 54,97*
Ähnlich
Telefonschwenkarm TSA 5020 mit Tragplatte 35,9 cm schwarz
Hansa by styro
h5020104
ab € 54,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen