Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne,Auffangvol. 200l,HxBxT 160x1750x915mm,m. Gitterrost,Stahl,RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139979
139979
Artikel-Nr.:
     711-139979
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 1800, lack. grau RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462041103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Einhängewanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 200 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 160 x 1750 x 915 mm
  • mit Gitterrost
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Einhängewanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Auffangwanne, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Einhängewanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
200 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
160 mm
Breite:
1750 mm
Tiefe:
915-1250 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
mausgrau // RAL7005
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
mausgrau // RAL7005
Gewicht:
105 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, Einhängewanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Auffangwanne, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,58*
€ 529,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,49*
€ 529,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,00*
€ 545,88*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,48*
€ 596,42*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 837,14*
€ 926,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,05*
€ 1.102,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,61*
€ 1.094,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,70*
€ 1.064,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,29*
€ 1.036,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,14*
€ 996,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 458,49*
Ähnlich
Eurokraft
523463
ab € 416,39*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 428,61*
Ähnlich
Eurokraft
523460
ab € 415,92*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 419,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.