Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne,Auffangvol. 200l,HxBxT 160x1750x915mm,m. Gitterrost,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139989
139989
Artikel-Nr.:
     711-139989
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 1800, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462030374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Einhängewanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 200 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 160 x 1750 x 915 mm
  • mit Gitterrost
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Einhängewanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Auffangwanne, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Einhängewanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
200 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
160 mm
Breite:
1750 mm
Tiefe:
915-1250 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
111 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Regal-Wanne, Regalwanne, palettenregal-boden gitterrost, regal wanne, eurokraftpro palettenregal-boden, Einhängewanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Auffangwanne, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,61*
€ 504,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,59*
€ 507,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,63*
€ 524,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,33*
€ 531,15*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 848,93*
€ 923,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,48*
€ 1.098,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,70*
€ 1.092,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,09*
€ 1.067,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,73*
€ 1.043,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,93*
€ 1.010,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 458,58*
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 458,49*
Ähnlich
Eurokraft
523463
ab € 416,39*
Ähnlich
Eurokraft
523460
ab € 415,92*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 419,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.