Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Planhalter,1 Arm,H 1200mm,Alu,schwarz/silber,m. Klemmfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141275
141275
141275
Artikel-Nr.:
     711-141275
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6255084
EAN/GTIN:
     4002390022958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Presenter
Mobilpresenter
mobile presenter
Tisch-Planhalter
  • 1 schwenkbarer Arm mit verschiebbaren 3 Magnetclips
  • stufenlos höhenverstellbar, Arme waagerecht verstellbar, beide Mechanismen mit Bremse
  • Höhe 1200 mm
  • Armlänge 1000 mm
  • Arme platzsparend einklappbar
  • aus Aluminium in schwarz/silber/grau
  • mit Klemmfuß
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Planhalter, Präsentationstechnik, Moderation und Präsentation, Display, Tischpresenter, Wandpresenter

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Informationsausstattung:
Papierhalter
Papierhaltertyp:
Tisch-Planhalter
Format:
DIN A1
Halter Ausstattung:
1 schwenkbarer Arm mit verschiebbaren 3 Magnetclips
Höhe:
1200 mm
Armlänge:
1000 mm
Halter Funktion:
stufenlos höhenverstellbar, Arme waagerecht verstellbar, bei
Klappfunktion:
Arme platzsparend einklappbar
Material:
Aluminium
Farbe:
schwarz/silber/grau
Unterbau:
Klemmfuß
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
1.83 kg
Weitere Suchbegriffe: Planhalter, Präsentationstechnik, Moderation und Präsentation, Display, Tischpresenter, Wandpresenter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 78,76*
€ 105,09*
€ 5,50*
ab € 81,59*
€ 114,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,19*
€ 114,69*
5 Tage
72
€ 4,95*
ab € 90,87*
€ 115,99*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 116,32*
€ 146,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.