Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten,HxBxT 72x465x373mm,PP,Koffer schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141368
141368
Artikel-Nr.:
     711-141368
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457430
EAN/GTIN:
     4005187574302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 72 x 465 x 373 mm
  • Verschließbar mit Schiebeverschluss
  • Individuelle Einteilung durch 36 Trennstege
  • Mit Tragegriff
  • Koffer aus Polypropylen
  • Koffer in schwarz/gelb
  • Verschließbar mit Flügeldeckel mit Rasteroptik, mit Führungsnuten innen zur Sicherung des Inhalts

Suchbegriffe:
Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Sortimentskoffer, Kleinteilekoffer, Sortierkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
EuroPlus
Behältertyp:
Sortimentskoffer
Höhe:
72 mm
Breite:
465 mm
Tiefe:
373 mm
Trennstege Anzahl:
36 Stück
Material:
Polypropylen
Material Koffer:
Polypropylen
Griff:
Tragegriff
Deckeltyp:
Flügeldeckel mit Rasteroptik
Deckel Ausstattung:
Führungsnuten innen
Schließsystem:
Schiebeverschluss
Farbe Koffer:
schwarz/gelb
Farbe Deckel:
transparent
Farbe:
schwarz/gelb/transparent
Gewicht:
1.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten allit, sortierkasten, Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kleinteilekoffer, Sortierkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 9,87*
€ 14,96*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,68*
€ 21,08*
Lager 711
108
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,35*
€ 21,27*
7 Tage
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 24,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,967
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 127,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.