Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte,Wandelement,Platten HxB 595x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141515
141515
Artikel-Nr.:
     711-141515
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455015-1
EAN/GTIN:
     4005187550153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte
  • Wandelement
  • Platte Höhe x Breite 595 x 400 mm
  • Lochgröße Eurolochung

Suchbegriffe:
Werkzeughalter, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplatte, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
StorePlus
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Lochplatte
Modul:
Wandelement
Höhe Platte:
595 mm
Breite Platte:
400 mm
Material:
Stahl
Lochgröße:
Eurolochung
Farbe:
silbergrau
Gewicht:
1.68 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 13,80*
€ 20,88*
5 Tage
12
€ 4,95*
ab € 23,63*
€ 33,56*
€ 3,50*
ab € 25,32*
€ 35,86*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 30,37*
€ 42,78*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
455025
ab € 4,79*
Zubehör
Allit
455002
ab € 2,83*
Zubehör
Allit
455012
ab € 2,51*
Zubehör
Allit
455055
ab € 8,38*
Zubehör
Allit
455147
ab € 8,07*
Zubehör
Allit
455127
ab € 4,83*
Zubehör
Allit
455225
ab € 0,80*
Zubehör
Allit
455235
ab € 0,95*
Zubehör
Allit
455012-1
ab € 14,78*
Zubehör
Allit
455002-1
ab € 17,23*
Zubehör
Allit
455025-1
ab € 18,28*
Zubehör
Allit
455135
ab € 4,96*
Zubehör
Allit
455245
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.