Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-141670 Herst.-Nr.: 63476 EAN/GTIN: 4008832634765 |
| | |
|
| | |
| Untersetzer- Höhe x Durchmesser 40 x 115 mm
- aus Silikon in schwarz
Suchbegriffe: Untersetzer, Konferenzbedarf Weitere Informationen: | | Marke: | Blomus | Serie: | pure taste SERVICE | Küchenausstattung: | Untersetzer | Höhe: | 40 mm | Durchmesser: | 115 mm | Material: | Silikon | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.38 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Untersetzer, Konferenzbedarf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 26,25* | € 34,96* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,17* | € 35,67* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 29,83* | € 41,42* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 38,10* | € 50,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|