Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,3x48l,HxBxT 920x1000x430mm,Deckel Edelstahl,4 Höhenausgleichsfüße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141817
141817
141817
141817
Artikel-Nr.:
     711-141817
Herst.-Nr.:
     21230
EAN/GTIN:
     4030695212309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 3 x 48 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 920 x 1000 x 430 mm
  • mit Einwurfklappe
  • selbstschließend
  • Einfache Entleerung über Frontklappe
  • Verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Deckel aus Edelstahl
  • Unterbau 4 Höhenausgleichsfüße
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Abfalltrennung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Wertstoffsammelstation, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
48 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
920 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Gestell Ausführung:
stationär
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
selbstschließend
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Material Deckel:
Edelstahl
Entleerung über:
Frontklappe
stapelbar:
nein
Unterbau:
4 Höhenausgleichsfüße
Form:
rechteckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, abfalltrenner var, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Abfalltrennung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,36*
€ 994,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,10*
€ 1.055,25*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 875,82*
€ 1.055,25*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,70*
€ 1.184,86*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 1.390,92*
€ 1.632,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.632,69*
€ 1.942,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,57*
€ 1.903,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,96*
€ 1.781,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,88*
€ 1.717,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,92*
€ 1.655,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
31667802
ab € 523,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 188,26*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 595,04*
Ähnlich
Vepa Bins
31710416
ab € 188,17*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21342
ab € 695,44*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 710,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.