Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,3x12l,HxBxT 570x705x270mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141819
141819
141819
Artikel-Nr.:
     711-141819
Herst.-Nr.:
     21240
EAN/GTIN:
     4030695212408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 3 x 12 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 570 x 705 x 270 mm
  • Bodenaufstellung und Wandmontage möglich
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Frontklappe
  • Korpus aus Edelstahl
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Abfalltrennung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Wertstoffsammelstation, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Aufstellung/Montage:
Boden/Wand
Inhalt:
12 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
570 mm
Breite:
705 mm
Tiefe:
270 mm
Gestell Ausführung:
Wandhalter
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
nein
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Material Korpus:
Edelstahl
Entleerung über:
Frontklappe
stapelbar:
nein
Form:
rechteckig
Garantie:
3 Jahre
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, abfalltrenner var, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Abfalltrennung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 264,46*
€ 339,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,02*
€ 451,93*
9 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 354,72*
€ 451,93*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 382,40*
€ 484,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,12*
€ 576,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,30*
€ 572,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,31*
€ 540,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,37*
€ 513,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,40*
€ 455,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
31667802
ab € 523,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 595,04*
Ähnlich
Vepa Bins
31710416
ab € 188,17*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21342
ab € 695,44*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 821,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 710,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.