Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag,gelb/schwarz,Band LxB 18,3mx100mm,rutschhemmend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
142045
142045
142045
142045
Artikel-Nr.:
     711-142045
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     265.14.441
EAN/GTIN:
     4055381205632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Antirutschbelag
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • in gelb/schwarz
  • mit gekörnter Oberfläche
  • Band Länge x Breite 18,3 m x 100 mm
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
  • selbstklebend
  • Rutschhemmung R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR181)

Suchbegriffe:
Antirutschbelag, Halle, Rutsch-Stop, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Markierungstyp:
Antirutschbelag
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Bandlänge:
18.3 m
Bandbreite:
100 mm
Oberfläche Bodenbelag:
gekörnt
Farbe:
gelb/schwarz
rutschhemmend:
ja
Rutschhemmung:
R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR181)
Markierung Funktion:
selbstklebend
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C
Gewicht:
3 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,44*
€ 130,12*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 107,38*
€ 134,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 139,97*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 123,58*
€ 159,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 134,99*
€ 160,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 131,99*
€ 157,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 129,22*
€ 153,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,08*
€ 140,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 107,38*
€ 127,78
pro Rolle
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 68,49*
Zubehör
k.A.
265.22.731
ab € 28,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.