Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag,schwarz,Band LxB 18,3mx150mm,rutschhemmend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
142063
142063
Artikel-Nr.:
     711-142063
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     265.28.107
EAN/GTIN:
     4055381498737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Antirutschbelag
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • in schwarz
  • mit gekörnter Oberfläche
  • Band Länge x Breite 18,3 m x 150 mm
  • temperaturbeständig von -20°C bis +60°C
  • verformbar und selbstklebend auf strukturierten Flächen
  • Rutschhemmung R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR181)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Antirutschbelag, Halle, Rutsch-Stop, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Markierungstyp:
Antirutschbelag
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Bandlänge:
18.3 m
Bandbreite:
150 mm
Oberfläche Bodenbelag:
gekörnt
Farbe:
schwarz
rutschhemmend:
ja
Rutschhemmung:
R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR181)
Markierung Funktion:
verformbar und selbstklebend auf strukturierten Flächen
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +60°C
Gewicht:
2.44 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,99*
€ 207,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,83*
€ 231,12*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 204,90*
€ 250,39*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 250,39*
€ 297,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 248,77*
€ 296,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 233,18*
€ 277,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 215,46*
€ 256,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 204,90*
€ 243,83
pro Rolle
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
265.22.731
ab € 28,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.