Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer,HxLxB 150x3000x20mm,Alu,rot/weiß,reflektierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142084
142084
142084
Artikel-Nr.:
     711-142084
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     302.18.457
EAN/GTIN:
     4055381180724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barriereabhängung Höhenbegrenzung
Barrierehöhenbegrenzung
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzer
  • Höhe x Länge x Breite 150 x 3000 x 20 mm
  • aus Aluminium galvanisch verzinkt in rot/weiß, reflektierend
  • zum Aufhängen mit Knotenketten
  • Ausgestattet mit seitlichen Schutzkappen
  • Lieferung inklusive Halterung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Höhenbegrenzer, Durchfahrbegrenzer, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrswegebegrenzung, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Höhenbegrenzer
Höhe:
150 mm
Länge:
3000 mm
Breite:
20 mm
Material Warnsystem:
Aluminium
Oberfläche Warnsystem:
galvanisch verzinkt
Farbe Leitsystem:
rot/weiß
Oberflächentyp:
reflektierend
Befestigungsart:
zum Aufhängen
Warnsystem Ausstattung:
seitliche Schutzkappen
Lieferumfang:
inklusive Halterung
Gewicht:
11.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Höhenbegrenzungssperre, höhenbegrenzer moravia, höhenbegrenzer, Durchfahrbegrenzer, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrswegebegrenzung, Verkehrssicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,24*
€ 368,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,74*
€ 369,46*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,50*
€ 387,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,57*
€ 420,42*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 368,50*
€ 443,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,47*
€ 527,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,68*
€ 524,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,92*
€ 460,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.