Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer,HxLxB 150x3000x20mm,Alu,gelb/schwarz,reflektierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142089
142089
142089
Artikel-Nr.:
     711-142089
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     302.17.584
EAN/GTIN:
     4055381180731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barriereabhängung Höhenbegrenzung
Barrierehöhenbegrenzung
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzer
  • Höhe x Länge x Breite 150 x 3000 x 20 mm
  • aus Aluminium galvanisch verzinkt in gelb/schwarz, reflektierend
  • zum Aufhängen mit Knotenketten
  • Ausgestattet mit seitlichen Schutzkappen
  • Lieferung inklusive Halterung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Höhenbegrenzer, Durchfahrbegrenzer, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrswegebegrenzung, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Höhenbegrenzer
Höhe:
150 mm
Länge:
3000 mm
Breite:
20 mm
Material Warnsystem:
Aluminium
Oberfläche Warnsystem:
galvanisch verzinkt
Farbe Leitsystem:
gelb/schwarz
Oberflächentyp:
reflektierend
Befestigungsart:
zum Aufhängen
Warnsystem Ausstattung:
seitliche Schutzkappen
Lieferumfang:
inklusive Halterung
Gewicht:
11.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Höhenbegrenzungssperre, höhenbegrenzer moravia, barriereabhängung höhenbegrenzung, höhenbegrenzer kette, Durchfahrbegrenzer, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrswegebegrenzung, Verkehrssicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,03*
€ 366,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,24*
€ 366,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,14*
€ 383,88*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,37*
€ 415,60*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 371,36*
€ 437,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,46*
€ 520,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,65*
€ 513,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,46*
€ 468,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,50*
€ 452,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,36*
€ 441,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.