Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,3x30l,HxBxT 600x910x300mm,feuerhemmend,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL7035,Deckel Stahl blau/gelb/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142778
142778
Artikel-Nr.:
     711-142778
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     606-030-0-2-030
EAN/GTIN:
     4031068150532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 3 x 30 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 910 x 300 mm
  • feuerhemmend
  • mit Schwungdeckel
  • selbstschließend und geruchshemmend
  • Innenbehälter aus Stahl
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Verschließbar mit Vierkantschloss
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Deckel aus Stahl in blau/gelb/anthrazit
  • geprüft gemäß DIN 4102 BK A1
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Reinigung und Entsorgung, Müllbehälter, Abfallentsorgung, Mülleimer, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
30 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
600 mm
Breite:
910 mm
Tiefe:
300 mm
Gestell Ausführung:
stationär
Brandschutz:
feuerhemmend
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwungdeckel
Deckel Funktion:
selbstschließend, geruchshemmend
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Innenbehälter:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Deckel:
Stahl
Farbe Deckel:
blau/gelb/anthrazit
Entleerung über:
Tür
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
5 Jahre
Norm:
DIN 4102 BK A1 (geprüft)
Gewicht:
39 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 586,30*
€ 740,61*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 945,63*
€ 1.164,63*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,77*
€ 1.541,31*
31 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.410,37*
€ 1.683,44*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,63*
€ 1.385,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,58*
€ 1.369,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,64*
€ 1.271,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,76*
€ 1.209,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,63*
€ 1.125,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.