Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,3x70l,HxBxT 850x1210x380mm,feuerhemmend,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL7035,Deckel Stahl blau/gelb/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142780
142780
142780
Artikel-Nr.:
     711-142780
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     606-070-0-2-030
EAN/GTIN:
     4031068150563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 3 x 70 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1210 x 380 mm
  • feuerhemmend
  • mit Schwungdeckel
  • selbstschließend und geruchshemmend
  • Innenbehälter aus Stahl
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Verschließbar mit Vierkantschloss
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Deckel aus Stahl in blau/gelb/anthrazit
  • geprüft gemäß DIN 4102 BK A1
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Reinigung und Entsorgung, Müllbehälter, Abfallentsorgung, Mülleimer, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
70 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
850 mm
Breite:
1210 mm
Tiefe:
380 mm
Gestell Ausführung:
stationär
Brandschutz:
feuerhemmend
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwungdeckel
Deckel Funktion:
selbstschließend, geruchshemmend
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Innenbehälter:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Deckel:
Stahl
Farbe Deckel:
blau/gelb/anthrazit
Entleerung über:
Tür
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
5 Jahre
Norm:
DIN 4102 BK A1 (geprüft)
Gewicht:
65 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.146,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,79*
€ 1.658,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.376,92*
€ 1.638,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,19*
€ 1.517,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,46*
€ 1.447,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,85*
€ 1.364,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.