Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,3x90l,HxBxT 1050x1350x450mm,4 Öffnung(en),nicht brennbar,Korpus Stahl RAL7016,UV-/lichtbeständig,Deckel blau/gelb/anthrazit,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142797
142797
Artikel-Nr.:
     711-142797
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     650-090-3-2-000
EAN/GTIN:
     4031068151225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 3 x 90 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1050 x 1350 x 450 mm
  • Mit 4 Einwurföffnung(en)
  • nicht brennbar
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Oberfläche UV- und lichtbeständig
  • Oberfläche UV- und lichtbeständig
  • Deckel in blau/gelb/anthrazit
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • geprüft gemäß DIN 4102 BK A1
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Reinigung und Entsorgung, Müllbehälter, Abfallentsorgung, Mülleimer, Außenabfallbehälter, Sammelsystem, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
90 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Einwurföffnungen Anzahl:
4 Stück
Höhe:
1050 mm
Breite:
1350 mm
Tiefe:
450 mm
Brandschutz:
nicht brennbar
Innenbehälter:
ja
Deckel:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
anthrazitgrau // RAL7016
Farbe Deckel:
blau/gelb/anthrazit
Entleerung über:
Tür
Oberfläche Eigenschaft:
UV-/lichtbeständig
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Form:
eckig
Garantie:
5 Jahre
Norm:
DIN 4102 BK A1 (geprüft)
Gewicht:
133 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.223,44*
€ 1.476,79*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.219,67*
€ 1.476,81*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.796,33*
€ 2.116,42*
31 Tage
30
Frei Haus
ab € 2.143,81*
€ 2.481,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.116,42*
€ 2.518,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.083,47*
€ 2.479,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.941,33*
€ 2.310,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.869,57*
€ 2.224,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.796,33*
€ 2.137,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.