Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenmagnet,Neodym-Magnet,Ø 16mm,silber,Haftkraft 10,5kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
142977
142977
142977
142977
Artikel-Nr.:
     711-142977
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     HMN16
EAN/GTIN:
     4016946216616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Magnethaken
Hakenmagnet
  • mit extra starkem Neodym-Magneten
  • Durchmesser 16 mm
  • in silber
  • Mit 10,5 kg Haftkraft

Suchbegriffe:
Tafel, Wandtafel, Magnet, Magnetboard

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Zubehör
Tafeltyp:
Zubehör
Magnettyp:
Hakenmagnet
Tafelzubehör Ausstattung:
extra starker Neodym-Magnet
Form:
rund
Durchmesser:
16 mm
Farbe:
silber
Haftkraft:
10.5 kg
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, haftmagnete rund, hakenmagnet, Tafel, Wandtafel, Magnet, Magnetboard
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 13,82*
10 Tage
16
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,61*
€ 14,01*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,55*
€ 14,27*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 9,90*
€ 14,69*
Lager 711
12
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 21,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
1148
ab € 92,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.