Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Büro-Trennwand,Textil,HxB 1200x1600mm,Wand Stoff,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144933
144933
144933
144933
144933
Artikel-Nr.:
     711-144933
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS271612-CU
EAN/GTIN:
     4038933487472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand für Büro-Trennwand
  • Textilelement
  • Höhe x Breite 1200 x 1600 mm
  • zur freien Platzierung
  • Wand aus Stoff in blau
  • Oberfläche pinnbar
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem, Büro-Trennwand, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Stellwand für Büro, Stellwandsystem für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Wandtyp:
Textilelement
Höhe:
1200 mm
Breite:
1600 mm
Aufstellung/Montage:
zur freien Platzierung
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar
Farbe Wand:
blau
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
Ausführung:
BasicLine
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, geramöbel stellwand, büro raumteiler, stellwände höhe 1,2m, Trennwand, Trennwandsystem, Stellwandsystem, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Stellwand für Büro, Stellwandsystem für Büro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,39*
€ 636,01*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,56*
€ 636,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,37*
€ 638,55*
Lager 711
22 Tage
23
Frei Haus
ab € 934,51*
€ 1.066,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.216,27*
€ 1.390,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,44*
€ 1.269,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,25*
€ 1.267,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,22*
€ 1.216,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,58*
€ 1.174,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,51*
€ 1.112,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S01
ab € 74,51*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27L12
ab € 25,04*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27R12
ab € 24,97*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27V12
ab € 38,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.