Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallabsorbierende Tischtrennwand,HxBxT 400x800x41mm,Wand Stoff,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144972
144972
144972
144972
144972
Artikel-Nr.:
     711-144972
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS410804-CA
EAN/GTIN:
     4038933511603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
geramöbel tischtrennwand
tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
  • Höhe x Breite x Tiefe 400 x 800 x 41 mm
  • Wand aus Stoff in rot
  • Oberfläche pinnbar, schallabsorbierend
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff
  • Die Anlieferung erfolgt als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Akustik Absorber:
Trennwand
Modul:
Tischtrennwand
Trennwandtyp:
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Höhe:
400 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
41 mm
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar // schallabsorbierend
Farbe Wand:
rot
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Ausführung:
ProfiLine - schallabsorbierend
Anlieferung:
als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,46*
€ 375,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,60*
€ 375,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,26*
€ 377,45*
Lager 711
22 Tage
10
Frei Haus
ab € 545,49*
€ 632,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,19*
€ 811,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,27*
€ 752,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,47*
€ 739,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,59*
€ 725,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,52*
€ 700,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,49*
€ 649,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S08
ab € 97,91*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R08
ab € 87,60*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V08
ab € 53,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.