Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallabsorbierende Tischtrennwand,HxB 400x1000mm,Wand Stoff,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144977
144977
144977
144977
Artikel-Nr.:
     711-144977
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS411004-RU
EAN/GTIN:
     4038933502229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
geramöbel tischtrennwand
tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
  • Höhe x Breite 400 x 1000 mm
  • Aufstellung: Tisch
  • Wand aus Stoff in grau
  • Oberfläche pinnbar, schallabsorbierend
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Akustik Absorber:
Trennwand
Modul:
Tischtrennwand
Trennwandtyp:
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Höhe:
400 mm
Breite:
1000 mm
Aufstellung/Montage:
Tisch
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar // schallabsorbierend
Farbe Wand:
grau
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,87*
€ 409,94*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,53*
€ 409,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,72*
€ 411,34*
Lager 711
22 Tage
21
Frei Haus
ab € 594,60*
€ 690,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,57*
€ 882,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,96*
€ 822,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,06*
€ 811,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,94*
€ 796,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,12*
€ 767,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,60*
€ 707,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S08
ab € 97,92*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R10
ab € 97,59*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V10
ab € 59,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.