Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebogene Taschenablage,f. Theke,BxT 500x150mm,Holz,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145152
145152
145152
145152
145152
145152
145152
Artikel-Nr.:
     711-145152
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830609-L
EAN/GTIN:
     4038933480640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Theke Taschenablage
Gebogene Taschenablage für Theke
  • Breite x Tiefe 500 x 150 mm
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in lichtgrau

Suchbegriffe:
Theke, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Ablageboard, Empfang, Empfangsbereich, Büro-Möbel, Empfangstheke, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Theke
Breite:
500 mm
Tiefe:
150 mm
Material:
Holz
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: geramöbel empfangstheke, empfangstheke, empfangstheke grau, Theke, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Ablageboard, Empfang, Empfangsbereich, Büro-Möbel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,45*
€ 46,55*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,61*
€ 47,01*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 50,69*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 52,68*
Lager 711
17 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 40,47*
€ 55,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-830609-O
ab € 38,42*
Ähnlich
Geramöbel
N-830609-B
ab € 33,54*
Ähnlich
Geramöbel
N-830609-A
ab € 33,56*
Ähnlich
Geramöbel
N-830609-W
ab € 33,51*
Ähnlich
Geramöbel
N-830609-N
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.