Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch,HxBxT 680-800x2166x1130mm,Vertiefung rechts,Winkel 135 °,4-Fuß silber,Rundrohr,Dekor Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145184-0001
145184-0001
145184-0001
145184-0001
145184-0001
Artikel-Nr.:
     711-145184-0001
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657316-AS
EAN/GTIN:
     4038933506999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 2166 x 1130 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung rechts, Winkel 135 °
  • 4-Fußgestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Varianten:

  • 145184-0001 Dekor Ahorn
  • 145184-0002 Dekor Buche
  • 145184-0003 Dekor lichtgrau
  • 145184-0006 Dekor onyxgrau
  • 145184-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Tisch, Büro-Arbeitstisch, Schreibtisch mit 4-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Plattenform:
Winkel
Vertiefung:
rechts
Winkel:
135 °
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Rohrform:
Rundrohr
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
59 kg
Dekor:
Ahorn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,78*
€ 516,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,61*
€ 518,91*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,58*
€ 575,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,84*
€ 582,31*
Lager 711
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 849,67*
€ 948,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,98*
€ 1.129,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,79*
€ 1.124,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,95*
€ 1.061,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,65*
€ 1.032,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,67*
€ 1.011,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 372,96*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,81*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,07*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,75*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 360,99*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,71*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,56*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,44*
Zubehör
k.A.
N-530351-OO
ab € 376,44*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,95*
Zubehör
Topstar
OX1000G260
ab € 115,10*
Zubehör
Topstar
OX1000G230
ab € 115,29*
Zubehör
Topstar
OX1000G200
ab € 115,32*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
ab € 170,83*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
ab € 126,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.