Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungselement,90 °,BxT 1225x1225mm,f. C-Fuß,eckig,Dekor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145230-0004
145230-0004
145230-0004
145230-0004
145230-0004
Artikel-Nr.:
     711-145230-0004
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647510-WS
EAN/GTIN:
     4038933511009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Verkettungselement
  • Winkel 90 °
  • Breite x Tiefe 1225 x 1225 mm
  • für C-Fußgestell
  • Form eckig

Varianten:

  • 145230-0001 Dekor Ahorn
  • 145230-0002 Dekor Buche
  • 145230-0003 Dekor lichtgrau
  • 145230-0006 Dekor onyxgrau
  • 145230-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Anbautisch, Tisch, Büro-Arbeitstisch, Ansatzplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischausführung:
C-Fußgestell
Winkel:
90 °
Breite:
1225 mm
Tiefe:
1225 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
höhenverstellbar:
ja
Gewicht:
34 kg
Dekor:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Schreibtisch, Anbautisch, Tisch, Büro-Arbeitstisch, Ansatzplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,92*
€ 296,32*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,26*
€ 297,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,85*
€ 332,64*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,18*
€ 334,93*
Lager 711
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 315,09*
€ 380,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,39*
€ 452,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,50*
€ 451,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,41*
€ 413,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,86*
€ 406,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,09*
€ 374,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-OS
ab € 274,99*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-145230-0006
ab € 315,80*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510
ab € 314,92*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-LS
ab € 242,30*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-BS
ab € 243,18*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-AS
ab € 241,51*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-NS
ab € 243,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.