Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Schreibtischseitenblende
>
Artikel
Seitenblenden-Set,f. C-Fuß,anthrazit
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-145236
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-647000-A
EAN/GTIN:
4038933502496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischseitenblende
Seitenblende Schreibtisch
seitenblende schreibtisch
Seitenblenden-Set
Geeignet für C-Fußgestell
in anthrazit
Suchbegriffe:
Schreibtisch, Schreibtischblende
Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischausführung:
C-Fußgestell
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
2 kg
... >
Tische
>
Zubehör Tische
>
Unterbauten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch
,
Schreibtischblende
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 25,46*
€ 35,15*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 37,94*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 38,22*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,94*
€ 39,89*
Lager 711
17 Tage
14
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 63,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,77*
€ 75,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 61,93*
€ 73,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,21*
€ 70,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,57*
€ 68,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 55,02*
€ 65,47
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,84*
€ 56,93
pro Satz
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900066128, Schreibtisch C-Fuß Onyx 800x800/,680-820
k.A.
N-647101-OS
ab € 267,85*
Zubehör
9900066129, Schreibtisch C-Fuß Onyx 1200x800/,680-820
k.A.
N-647102-OS
ab € 283,77*
Zubehör
9900066130, Schreibtisch C-Fuß Onyx 1600x800/,680-820
k.A.
N-647103-OS
ab € 301,83*
Zubehör
9900066134, PC-Schreibtisch 135G l Onyx 2166x800/1130,680-820
k.A.
N-647315-OS
ab € 497,87*
Zubehör
9900066135, PC-Schreibtisch 135G r Onyx 2166x800/1130,680-820
k.A.
N-647316-OS
ab € 498,39*
Zubehör
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Onyx | GF1959
Geramöbel
N-647308-OS
ab € 444,70*
Zubehör
Carlo EDV-Tisch, Winkel rechts, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Onyx | GF1965
Geramöbel
N-647307-OS
ab € 446,79*
Zubehör
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1600x1000 mm | GF1935
Geramöbel
N-647336-OS
ab € 407,28*
Zubehör
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1941
Geramöbel
N-647338-OS
ab € 450,03*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-647308-LS
ab € 396,61*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-647308-BS
ab € 398,04*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-647308-AS
ab € 396,06*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-647308-WS
ab € 396,28*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-647308-NS
ab € 397,21*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-647307-LS
ab € 396,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen