Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-146090 Herst.-Nr.: 6168696 EAN/GTIN: 4002390054812 |
| | |
|
| | |
| Kegelmagnet- mit extra starkem Neodym-Magneten
- Durchmesser 12 mm
- Mit 3,5 kg Haftkraft
Suchbegriffe: Magnet, Präsentationstechnik Weitere Informationen: | | Marke: | MAUL | Informationsausstattung: | Zubehör | Tafeltyp: | Zubehör | Magnettyp: | Kegelmagnet | Tafelzubehör Ausstattung: | extra starker Neodym-Magnet | Form: | rund | Durchmesser: | 12 mm | Haftkraft: | 3.5 kg | Gewicht: | 0.05 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 11,53* | € 16,67* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,23* | € 17,68* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 12,82* | € 18,53* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,42* | € 18,53* | | | | Lager 711 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 22,53* | € 30,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,506* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|