Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniwagen,Tragl. 50kg,3 Etage(n),HxLxB 1065x650x360mm,schwarz,m. 2 Holzböden,1 Drahtboden,Gummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146192
146192
Artikel-Nr.:
     711-146192
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     28190120
EAN/GTIN:
     7330726308221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Postverteilwagen
Miniwagen
  • Traglast 50 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm
  • Etage(n) aus Holz mit Laminierung
  • Etage(n) mit quer angeordneten Drahtgitterstäben, stufenlos höhenverstellbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Stahlrohrkonstruktion
  • Mit 2 Holzböden, 1 Drahtboden
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit Gummi-Bereifung
  • Naben mit Gleitlager
  • Radanordnung rechteckig
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Postwagen, Postverteiler, Postverteilerwagen, Postverteilungswagen, Postverteilwagen, Bürowagen, Kommissionierwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Helge Nyberg
Serie:
Ergobjörn
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Postverteilwagen
Traglast:
50 kg
Höhe:
1065 mm
Länge:
650 mm
Breite:
360 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Material Etage(n):
Holz
Oberfläche Etage(n):
laminiert
Traglast Etage:
10 kg
Etage(n) Ausstattung:
quer angeordnete Drahtgitterstäbe
Etage(n) Funktion:
stufenlos höhenverstellbar
Wagen Ausstattung:
2 Holzböden, 1 Drahtboden
Bereifung:
Gummi
Material:
Stahlrohr
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
elektrisch leitend:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Durchmesser Rad:
100 mm
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Radlager:
Gleitlager
Garantie:
5 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Postwagen, helge nyberg etagenwagen, postverteilwagen, Postverteiler, Postverteilerwagen, Postverteilungswagen, Bürowagen, Kommissionierwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,00*
€ 220,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 240,14*
€ 289,62*
Lager 711
10 Tage
23
Frei Haus
ab € 238,84*
€ 289,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,73*
€ 341,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.