Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter,Streifen 4mm,Behälter 20l,P2,HxBxT 428x345x213mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146304
146304
146304
146304
Artikel-Nr.:
     711-146304
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     22454111
EAN/GTIN:
     4019364502903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Aktenvernichter
  • Shreddert Papier inklusive Büro-/Heftklammern
  • Eingabebreite 220 mm
  • Schnittart Streifen 4 mm
  • Schnittleistung bis 11 - 13 Blatt
  • Behältervolumen 20 l
  • Sicherheitsstufe: P2
  • Sicherheitsklappe als Eingriffschutz
  • Leistung 150 W
  • mit EASY-TOUCH und automatischer Start/Stopp-Funktion
  • Höhe x Breite x Tiefe 428 x 345 x 213 mm
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenvernichter, Aktenvernichtung, Büro-Ausstattung, Büro-Gerät, Reißwolf, Shredder, Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Papierschredder

Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL
Bürohelfer:
Aktenvernichter
Shredderleistung:
Papier inklusive Büro-/Heftklammern
Schnittart:
Streifen 4 mm
Eingabebreite:
220 mm
Schnittleistung:
11-13 Blatt
Sicherheitsstufe:
P2
Leistung:
150 W
Volumen Behälter:
20 l
Höhe:
428 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
213 mm
Aktenvernichter Funktionen:
EASY-TOUCH, automatische Start/Stopp-Funktion
Sicherheitsausstattung Bürogerät:
Sicherheitsklappe als Eingriffschutz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
7 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE12444871
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, aktenvernichter 20,0 l, Aktenvernichtung, Büro-Ausstattung, Büro-Gerät, Reißwolf, Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Papierschredder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,07*
€ 200,01*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 167,96*
€ 200,02*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,53*
€ 200,57*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 170,22*
€ 204,49*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 205,58*
€ 235,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HSM
2320111
ab € 143,21*
Ähnlich
HSM
1910111
ab € 207,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.