Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählmaschine,alle Währungen-Banknoten,Erkennung UV,Magnetismus,Geldscheingröße,HxLxB 178x292x246mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146595
146595
146595
146595
146595
146595
146595
146595
146595
146595
Artikel-Nr.:
     711-146595
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     115-0513
EAN/GTIN:
     8717496334725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldzählmaschine
  • in weiß
  • für Banknoten in alle Währungen
  • mit Additions-, Bündel- und Blattzählungsfunktion
  • Zählgeschwindigkeit 1000 Stück/min
  • Höhe x Länge x Breite 178 x 292 x 246 mm
  • Netzteil AC 240 V/50Hz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Banknotenzählmaschine, Falschgeld-Detektor, Falschgelderkennung, Falschgeld-Prüfgerät, Geldschein, Geldscheinprüfer, Geldscheinzähler, Geldzählmaschine, Geldprüfer, Banknote, Prüfgerät, Bündelfunktion, Additionsfunktion, Zähler, Münz- und Banknotenzähler, Falschgeldkontrolle, Münzzähler

Weitere Informationen:
Marke:
Safescan
Bürohelfer:
Geldzählmaschine
Geldzähltyp:
Banknoten
Funktion Falschgelderkennung:
ja
Währung:
alle Währungen
Zählgeschwindigkeit:
1000 Stück/min
Geldzählmaschine Funktion:
Additions-, Bündel- und Blattzählungsfunktion
Erkennungsmethode:
UV, Magnetismus, Geldscheingröße
Spannungsversorgung:
Netzteil AC 240 V/50Hz
Höhe:
178 mm
Länge:
292 mm
Breite:
246 mm
Transportabel:
nein
Farbe:
weiß
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5.8 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE19113529
Weitere Suchbegriffe: Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münzzähler, Münzzählmaschine, falschgelddetektor, Falschgeld-Detektor, Falschgelderkennung, Falschgeld-Prüfgerät, Geldschein, Geldprüfer, Banknote, Prüfgerät, Bündelfunktion, Additionsfunktion, Zähler, Münz- und Banknotenzähler, Falschgeldkontrolle
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 185,77*
€ 211,27*
€ 5,50*
ab € 199,42*
€ 225,74*
€ 4,70*
ab € 215,41*
€ 241,92*
Frei Haus
ab € 219,29*
€ 245,31*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 285,68*
€ 313,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,19*
€ 372,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,37*
€ 357,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,68*
€ 339,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
112-0509
ab € 177,05*
Zubehör
Safescan
152-0663
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.