Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,75l,HxØ 660x470mm,Korpus PE schwarz,Deckel PE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147401
147401
Artikel-Nr.:
     711-147401
Herst.-Nr.:
     1775
EAN/GTIN:
     4030695017751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Inhalt 75 l
  • Höhe x Durchmesser 660 x 470 mm
  • Mit Auflagedeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Korpus aus Polyethylen in schwarz
  • Deckel aus Polyethylen in schwarz
  • mit seitlichen Griffen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalleimer, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Inhalt:
75 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
660 mm
Durchmesser:
470 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Material Deckel:
Polyethylen
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
schwarz
Anti-Fingerprint:
nein
fahrbar:
nein
Griff:
seitliche Griffe
stapelbar:
ja
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mülltonne 75 l kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter kunststoff, Abfallsammler, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalleimer, Abfallbehälter Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 71,28*
€ 96,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,27*
€ 103,40*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 94,96*
€ 125,98*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.