Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 83x152x300mm,PP,rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
148509
148509
Artikel-Nr.:
     711-148509
Herst.-Nr.:
     30152 22 01
EAN/GTIN:
     4031022067913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 83 x 152 x 300 mm
  • Aus Polypropylen
  • in rot
  • Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
83 mm
Breite:
152 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Griff:
stirnseitige Griffmulde
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Farbe:
rot
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
4.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, klarsicht-magazin, lagerkasten kunststoff, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 22,87*
€ 31,40*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 42,04*
Lager 711
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,55*
€ 43,72*
21 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,12*
€ 56,80*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 43,96*
€ 57,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,05*
€ 51,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,93*
€ 45,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,23*
€ 44,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00152 22 07
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.