Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-148641 Herst.-Nr.: 07-CS-SL-M2.11 EAN/GTIN: 4040376145079 |
| | |
|
| | |
| PC-Schrank- Höhe x Breite x Tiefe 1675 x 975 x 610 mm
- 1 Monitorfach, Böden, Schrank, Monitorfach, Arbeitsplatte
- passend für Monitor bis 26"
- Glas-/Stahl-Flügeltür
- 1 Ebene(n)
- Unterbau Bodenausgleichsschrauben
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Schrank, Schrank für EDV, EDV-Möbel, Computerschrank, Computer-Schrank Weitere Informationen: | | Marke: | RAU | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | PC-Schrank | Höhe: | 1675 mm | Breite: | 975 mm | Tiefe: | 610 mm | passend für Monitor: | Monitor bis 26" | Schrank Ausstattung: | Böden, Schrank, Monitorfach, Arbeitsplatte | EDV-Ausstattung: | 1 Monitorfach | Böden / Ebenen Anzahl: | 1 Stück | Türtyp: | Glas-/Stahl-Flügeltür | Material Korpus: | Stahl | Oberfläche Korpus: | pulverbeschichtet | Farbe Korpus: | lichtgrau // RAL7035 | Material Front: | Stahl | Oberfläche Front: | pulverbeschichtet | Farbe Front: | enzianblau // RAL5010 | fahrbar: | nein | Unterbau: | Bodenausgleichsschrauben | abschließbar: | ja | Anlieferung: | zerlegt | Garantie: | 5 Jahre | Gewicht: | 44.43 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Monitor-Schrank, Monitorschrank, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, rau computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, Schrank, Schrank für EDV, EDV-Möbel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,13* | € 547,66* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,32* | € 550,41* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,36* | € 563,39* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,66* | € 567,62* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 578,16* | € 663,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|