Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schrank,HxBxT 1725x975x610mm,Monitorfach,4 Lenkrollen,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148642
148642
148642
148642
148642
Artikel-Nr.:
     711-148642
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-CS-SL-M2F.11
EAN/GTIN:
     4040376163004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
PC-Schrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1725 x 975 x 610 mm
  • 1 Monitorfach, Böden, Schrank, Monitorfach, Arbeitsplatte
  • passend für Monitor bis 26"
  • Glas-/Stahl-Flügeltür
  • 1 Ebene(n)
  • 4 Lenkrollen
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Schrank für EDV, EDV-Möbel, EDV-Wagen, Computerschrank, Computer-Schrank, Computer-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
PC-Schrank
Höhe:
1725 mm
Breite:
975 mm
Tiefe:
610 mm
passend für Monitor:
Monitor bis 26"
Schrank Ausstattung:
Böden, Schrank, Monitorfach, Arbeitsplatte
EDV-Ausstattung:
1 Monitorfach
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Türtyp:
Glas-/Stahl-Flügeltür
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
abschließbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
45.01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 672,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,47*
€ 910,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,31*
€ 897,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,91*
€ 881,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,85*
€ 853,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,29*
€ 800,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.