Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer,HxB 3010x4230mm,Alu,rot/weiß,reflektierend,Pfosten rot,starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148945
148945
148945
148945
148945
148945
Artikel-Nr.:
     711-148945
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     305.27.291
EAN/GTIN:
     4055381499284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer moravia
Höhenbegrenzer
  • Durchfahrhöhe 2800 mm
  • Höhe x Breite 3010 x 4230 mm
  • lichte Breite 4000 mm
  • Aus Aluminium in rot/weiß, reflektierend
  • Pfosten aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in rot
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • Höhenbegrenzer starr

Suchbegriffe:
Höhenbegrenzer, Durchfahrbegrenzer, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrswegebegrenzung, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
COMPACT
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Höhenbegrenzer
Höhe:
3010 mm
max. Durchfahrhöhe:
2800 mm
Breite:
4230 mm
lichte Breite:
4000 mm
Material Warnsystem:
Aluminium
Farbe Leitsystem:
rot/weiß
Oberflächentyp:
reflektierend
Material Pfosten:
Stahl
Oberfläche Pfosten:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Pfosten:
rot
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Ausführung:
starr
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: höhenbegrenzer, Durchfahrbegrenzer, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrswegebegrenzung, Verkehrssicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,58*
€ 1.092,65*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 1.358,16*
€ 1.465,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,49*
€ 1.743,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,68*
€ 1.726,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,58*
€ 1.669,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,24*
€ 1.637,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,16*
€ 1.616,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
305.21.100
ab € 68,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.