Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer,HxB 3010x6230mm,Alu,rot/weiß,reflektierend,Pfosten rot,starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148947
148947
148947
148947
148947
148947
Artikel-Nr.:
     711-148947
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     305.22.355
EAN/GTIN:
     4055381499307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer moravia
Höhenbegrenzer
  • Durchfahrhöhe 2800 mm
  • Höhe x Breite 3010 x 6230 mm
  • lichte Breite 6000 mm
  • aus Aluminium in rot/weiß, reflektierend
  • Pfosten aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in rot
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • Höhenbegrenzer starr

Suchbegriffe:
Höhenbegrenzer, Durchfahrbegrenzer, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrswegebegrenzung, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
COMPACT
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Höhenbegrenzer
Höhe:
3010 mm
max. Durchfahrhöhe:
2800 mm
Breite:
6230 mm
lichte Breite:
6000 mm
Material Warnsystem:
Aluminium
Farbe Leitsystem:
rot/weiß
Oberflächentyp:
reflektierend
Material Pfosten:
Stahl
Oberfläche Pfosten:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Pfosten:
rot
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Ausführung:
starr
Gewicht:
90 kg
Weitere Suchbegriffe: höhenbegrenzer, Durchfahrbegrenzer, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrswegebegrenzung, Verkehrssicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.063,01*
€ 1.151,63*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 1.392,69*
€ 1.489,01*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,01*
€ 1.771,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,83*
€ 1.755,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,00*
€ 1.700,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.404,04*
€ 1.670,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.392,69*
€ 1.657,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
305.23.888
ab € 124,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.