Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnrad-Flaschenzug,Zugl. 5000kg,Hub H 3m,2-strängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149424
149424
Artikel-Nr.:
     711-149424
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10316
EAN/GTIN:
     4250450400073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Stirnrad-Flaschenzug Premium PRO
  • Zuglast 5000 kg
  • Hubhöhe 3 m
  • Anzahl Kettenstränge 2
  • Größe der Kettenelemente 10 x 30 mm
  • Gehäuse aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9022 Perlhellgrau
  • Kette galvanisch verzinkt
  • Haken aus Stahl
  • Bauhöhe 630 mm
  • Breite x Tiefe 158 x 240 mm
  • Hubkraft 39 daN
  • Lastkette nach DIN EN 818-7-T

Suchbegriffe:
Flaschenzug, Hebezeug, Ketten-Ratschenzug, Kettenzug, Stirnradflaschenzug, Stirnradkettenzug

Weitere Informationen:
Serie:
Premium PRO
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Flaschenzug
Zuglast:
5000 kg
Hubhöhe:
3 m
Bedienung Hub:
manuell
Hubkraft:
39 daN
Strangzahl:
2 Stück
Bauhöhe:
630 mm
Breite:
158 mm
Tiefe:
240 mm
Größe Kettenelemente:
10 x 30 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:
perlhellgrau // RAL9022
Material Haken:
Stahl
Oberfläche Kette:
galvanisch verzinkt
Norm:
DIN EN 818-7-T (Lastkette)
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, hebekette wll5000kg, flaschenzug, Hebezeug, Ketten-Ratschenzug, Kettenzug, Stirnradkettenzug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,54*
€ 610,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,92*
€ 611,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,03*
€ 651,89*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,31*
€ 696,33*
Lager 711
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.002,51*
€ 1.075,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,00*
€ 1.279,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,36*
€ 1.268,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,09*
€ 1.222,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,99*
€ 1.205,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,51*
€ 1.192,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10246
ab € 60,02*
Zubehör
k.A.
306697
ab € 75,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.