Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger f. Leuchte,f. Montagetisch,ESD,B 1500mm,Stahl,hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149658
149658
149658
Artikel-Nr.:
     711-149658
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     91849006P
EAN/GTIN:
     6416763071685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Montagetisch Ausleger
Schwere Werkbank
Ausleger für Leuchte für Montagetisch
  • Geeignet zur Befestigung von Arbeitsplatzleuchten und Elektrowerkzeugen über dem Tisch
  • Für Montagetisch
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Breite 1500 mm
  • Traglast 15 kg
  • Aus Stahl mit Epoxidpulverbeschichtung in hellgrau
  • Montagehinweis: Montage an den aufrechten Rasterrohren des Arbeitstisches

Suchbegriffe:
Packtisch, Werktisch, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
geeignet für (Anwendung):
zur Befestigung von Arbeitsplatzleuchten und Elektrowerkzeug
Zubehör für:
Montagetisch
Breite:
1500 mm
Traglast:
15 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
epoxidpulverbeschichtet
Farbe:
hellgrau
elektrisch leitend:
ja
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastwerkbank, schwere werkbank lichtgrau, montagetisch ausleger, Packtisch, Werktisch, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 216,69*
€ 264,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,13*
€ 346,70*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,89*
€ 315,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,69*
€ 257,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.