Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer,f. Weitspannregal,HxT 2000x600mm,Feldlast 3900kg,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150000
150000
150000
150000
Artikel-Nr.:
     711-150000
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0060-0042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerregalständerrahmen
Ständerrahmen Lagerregal
Breitfachregal
Großfachregal
Ständer für Weitspannregal
  • Höhe x Tiefe 2000 x 600 mm
  • Für eine max. Feldlast von 3900 kg
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalfeld:
Bauteil
Regalsystem:
Stecksystem
Bauteil:
Ständer
Regalzubehör:
Ständerrahmen
für Regaltyp:
Weitspannregal
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Feldlast:
3900 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
10.35 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 70,75*
€ 91,18*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,77*
€ 91,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,02*
€ 91,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,60*
€ 106,14*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 100,54*
€ 128,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0306-0029
ab € 105,96*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0306-0025
ab € 211,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0306-0032
ab € 90,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0306-0006
ab € 138,21*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27200
ab € 7,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27201
ab € 7,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
26451
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.