Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer,f. Weitspannregal,HxT 3500x600mm,Feldlast 6200kg,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150007
150007
150007
150007
Artikel-Nr.:
     711-150007
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0060-0054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerregalständerrahmen
Ständerrahmen Lagerregal
Breitfachregal
Großfachregal
Ständer für Weitspannregal
  • Höhe x Tiefe 3500 x 600 mm
  • Für eine max. Feldlast von 6200 kg
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalfeld:
Bauteil
Regalsystem:
Stecksystem
Bauteil:
Ständer
Regalzubehör:
Ständerrahmen
für Regaltyp:
Weitspannregal
Höhe:
3500 mm
Tiefe:
600 mm
Feldlast:
6200 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
20.09 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 139,53*
€ 174,30*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 139,09*
€ 174,32*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,11*
€ 175,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,78*
€ 213,27*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 198,81*
€ 245,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0306-0019
ab € 138,72*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0306-0022
ab € 169,55*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27200
ab € 7,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27201
ab € 7,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
26451
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.