Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer,f. Weitspannregal,HxT 2000x1100mm,Feldlast 3900kg,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150016
150016
150016
150016
Artikel-Nr.:
     711-150016
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0060-0048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerregalständerrahmen
Ständerrahmen Lagerregal
Breitfachregal
Großfachregal
Ständer für Weitspannregal
  • Höhe x Tiefe 2000 x 1100 mm
  • Für eine max. Feldlast von 3900 kg
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalfeld:
Bauteil
Regalsystem:
Stecksystem
Bauteil:
Ständer
Regalzubehör:
Ständerrahmen
für Regaltyp:
Weitspannregal
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1100 mm
Feldlast:
3900 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
11.55 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 77,84*
€ 99,98*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,86*
€ 100,01*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 100,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 116,75*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 139,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0306-0028
ab € 149,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0306-0027
ab € 286,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0306-0031
ab € 100,84*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0306-0018
ab € 161,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27200
ab € 7,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27201
ab € 7,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
26451
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.