Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushebesicherung,f. Mobilzaun,HxB 40x105mm,Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150133
150133
150133
150133
150133
150133
Artikel-Nr.:
     711-150133
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B115
EAN/GTIN:
     4250384741136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aushebesicherung Bauzaun
Bauzaun Aushebesicherung
Bauzaun
Mobilzaun
Aushebesicherung für Mobilzaun
  • Höhe x Breite 40 x 105 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrseinrichtungszubehör, Aushebelsicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Zubehör
Zubehör für:
Mobilzaun
Höhe:
40 mm
Länge:
180 mm
Breite:
105 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
1.33 kg
Weitere Suchbegriffe: Tür-Verbindungsteil Bauzaun, Türelement Bauzaun, bauzaun schake, aushebesicherung bauzaun, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrseinrichtungszubehör, Aushebelsicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 19,85*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 19,84*
€ 26,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,52*
€ 26,66*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 20,56*
€ 27,34*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 17,38*
€ 35,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
3B1222
ab € 54,18*
Ähnlich
Schake
ab € 1.281,41*
Ähnlich
Schake
ab € 1.460,11*
Ähnlich
Schake
ab € 9,94*
Ähnlich
Schake
ab € 2.527,41*
Ähnlich
Schake
3B2022
ab € 60,99*
Ähnlich
Schake
3B2035H
ab € 74,44*
Ähnlich
Schake
3B2035
ab € 49,58*
Ähnlich
Schake
3B211-SET2
ab € 2.604,25*
Ähnlich
Schake
3B211K-SET2
ab € 2.669,10*
Ähnlich
Schake
3B2012
ab € 54,05*
Ähnlich
Schake
ab € 46,56*
Ähnlich
Schake
3B1213
ab € 22,37*
Ähnlich
Schake
3B154-2
ab € 27,25*
Ähnlich
Schake
ab € 17,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.