Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-/Transporttraverse,f. Schrankenzaun,HxB 170x1020mm,f. 25 Zäune,Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150148
150148
150148
150148
150148
150148
150148
Artikel-Nr.:
     711-150148
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B210
EAN/GTIN:
     4250384703868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankenzaun
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Transporttraverse
Lager- und Transporttraverse für Schrankenzaun
  • Höhe x Breite 170 x 1020 mm
  • Ausgestattet mit Vorrichtung für 25 Zäune
  • Aus Stahl feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrseinrichtungszubehör, Lagertraverse, Transporttraverse

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Zubehör
Zubehör für:
Schrankenzaun
Höhe:
170 mm
Länge:
35060 mm
Breite:
1020 mm
Absperrzubehör Ausstattung:
Vorrichtung für 25 Zäune
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
92.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Transporttraversen Absperrgitter, schake schrankenzaun, schrankenzaun, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrseinrichtungszubehör, Lagertraverse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,65*
€ 495,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,94*
€ 495,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,77*
€ 510,02*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,11*
€ 539,41*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 534,39*
€ 600,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,44*
€ 714,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,56*
€ 693,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,37*
€ 663,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,14*
€ 651,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,39*
€ 635,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.291,15*
Zubehör
Schake
ab € 2.822,80*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.381,36*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.880,48*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,91*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,35*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 61,05*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.427,09*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.955,72*
Zubehör
Schake
ab € 447,76*
Zubehör
Schake
ab € 469,50*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 70,13*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,73*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,34*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.