Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter,f. Lochplatte,L 150mm,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150290
150290
150290
150290
150290
Artikel-Nr.:
     711-150290
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.8101
EAN/GTIN:
     4251142234266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelhalter
  • für Lochplatte
  • Länge 150 mm
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Kabelhalter
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
150 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kappes kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, Ablagebox, Werkzeughalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 12,62*
7 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 10,34*
€ 15,72*
8 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 16,40*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 20,05*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.9001
ab € 9,94*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.9008
ab € 9,95*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8201
ab € 9,37*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8208
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.