Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrollenhalter,f. Lochplatte,HxBxT 120x335x100mm,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150321
150321
150321
150321
150321
Artikel-Nr.:
     711-150321
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3344.00.5901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Papierrollenhalter
  • für Lochplatte
  • Höhe x Breite x Tiefe 120 x 335 x 100 mm
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Papierrollenhalter
Plattentyp:
Lochplatte
Höhe:
120 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
100 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Lochplattenpapierrollenhalter, Papierrollenhalter Lochplatte, Papierrollenhalter Lochplattensystem, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), lochplatte alu, Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 34,92*
€ 48,39*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 35,08*
€ 48,43*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 37,35*
€ 51,36*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 51,61*
6 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 39,62*
€ 62,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3344.00.5908
ab € 34,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.